ノミ彫亀甲先端角箸

ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂規格22.7cm寸法(cm)22.7×0.8×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫内容量1膳
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653183H-45-66ブラック
275
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653192H-46-43ローズブラウン
305
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653208H-46-44モカ
305
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653217H-46-45イエロー
305
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653226H-46-46ブラウン
305
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653235H-46-47アイボリー
305
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653244H-46-48
305
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする