若泉漆器
業務用 チャンプ箸
学校給食でも採用された強度箸。耐久性が高く、水を吸収しにくい木製強化箸です。
材質
木
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
内容量
1膳
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653253
H-9-73
16cm
16×0.75×0.75
¥
830
¥
558
¥
614
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19653262
1-787-30
18cm
18.2×0.8×0.8
¥
830
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653278
1-787-31
19.5cm
19.5×0.85×0.85
¥
860
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653287
1-787-32
21cm
21×0.85×0.85
¥
880
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
19653296
1-787-28
22.5cm
22.5×0.9×0.9
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください