業務用 チャンプ箸 細箸

業務用 チャンプ箸 細箸 - 若泉漆器
(1件のレビュー)

学校給食でも採用された強度箸。耐久性が高く、水を吸収しにくい木製強化箸です。

材質規格22.5cm寸法(cm)22.5×0.8×0.8耐熱温度(℃)100食器洗浄機消毒保管庫内容量1膳
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196533051-787-29
900
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19653305
2020-05-29
用途: 普段の食事
製造業

知人からの頂き物で使ってみたところ、大変気に入ったので追加で購入しました。
業務用ならではの耐久性の良さ。まったく消耗する気配がないです。
そして業務用とは思えない美しさ。ストレスを感じない使い心地。
箸はしばらくはコレでいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする