サンスター
プライマー
主成分
ウレタン樹脂合成ゴム
乾燥時間(分)
30(5~20℃)、20(20℃~)
有効時間
(塗布後)8時間
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(500mL)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19648432
UM-2
MS2500、MS2500typeNB、2505New、2506防カビ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19648448
BC-3
PU9000typeNB、999TypeNB、989TypeNB速攻
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648588
US-3
2550HM、2550LM、2550TypeNB、インドアシールMS2551、サイディング・ALC用シーリング材、クリーンシール2555、MS2570typeNB、MS2970typeNS
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください