ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックス

ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックス - 三菱電機

分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです
鋼板製(消音材入り
SA(給気)専用
150m/h時約4dB低減

質量(kg)0.85適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150内容量1台
注意
※本システム部材は必ずロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)に接続してください 。
出荷時、塞ぎ板は直角配管用に取り付いています。直線配管で使用される場合は、付け替えてご使用ください。分岐で使用する場合は、塞ぎ板は不要となります
分岐で使用する場合、ロスナイセントラル換気ユニット組付品の他に別売システム部材(P-13PG)が 1 個必要です。
使用環境条件は適用機種に従ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764745P-13SB
12,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする