防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)

防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付) - 三菱電機

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ125mm
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
角形ギャラリ付タイプ
防火ダンパー付
低圧損タイプ
建材試験センター証明番号:第01EG022号
高いインテリア性でエクステリアにマッチ
軒天取付可

質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765594P-15RSXD2
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする