防火ダンパー付フード / (ステンレス製)BL認定品

防火ダンパー付フード / (ステンレス製)BL認定品 - 三菱電機

フード部は耐蝕性ステンレス(SUS316)
金網付(SUS304)
適用パイプ:Φ150mm
建材試験センター証明番号:第02EG007号
認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02

質量(kg)1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×210×178内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765822P-18CVSD-BL
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする