三菱電機
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)
室内にマッチしたスリムパネルタイプ
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))
風方向調整機能付
材質:プラスチック製
質量(kg)
0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×195×92.50
捕集効率(%)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19766766
P-18QSR
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください