曜日別特売

レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット

レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット - 三菱電機

プラスチック製
レンジフードとの併用に最適
室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン
ロックレバー機構付(閉止可能)
差圧感応圧力調整可能
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)
天井取付不可

質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158捕集効率(%)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766775P-18QSU
10,500
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする