曜日別特売

ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター

ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター - 三菱電機

外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)
材質:ポリプロピレン不織布フィルター
適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイ
フィルター捕集効率:97%以上
別売品

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×161×9捕集効率(%)97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19770458P-100JF
3,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする