ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製)

ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製) - 三菱電機
(1件のレビュー)

鋼板製
ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB
吸音材は吸音フォーム
寒冷地でも使用いただけます。

質量(kg)2.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19771212P-200KBN2
15,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19771212
2018-07-12
用途: 外壁
建設業・工事業

メーカーから直接配送なのか、商品は当然新品で全く問題なかった。が、商品到着まで10日かかったのが残念。これならメーカー直販で注文した方がよかったかと待ちながら少し後悔した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする