交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)

交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) - 三菱電機
(1件のレビュー)

材質:ポリプロピレン不織布
捕集効率:98%
V-08PQFF2(-BE)(-D)用
V-08PQF2(-BE)(-D)用
V-07PQF(-BE)(-D)用

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×148×35捕集効率(%)98内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19783898P-08PQF
2,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19783898
2016-08-16
用途: マンションの24時間換気扇のフィルター交換
医療・福祉・介護関連業

非常に安く入手出来助かりました。マンショウンの業者に依頼した時の3分の1以下でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする