曜日別特売

パイプスリーブ(外断熱外壁用)

パイプスリーブ(外断熱外壁用) - 三菱電機

接続パイプΦ100mm
外断熱外壁用
壁埋込タイプ
パイプ用ファン取付用のフランジ
電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)
ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能
雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)

質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×285内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19785212P-13PSL
5,300
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする