パイプスリーブ(内断熱外壁用)

パイプスリーブ(内断熱外壁用) 三菱電機

接続パイプΦ100mm
内断熱外壁用
壁埋込タイプ
パイプ用ファン取付用のフランジ
電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)
ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能
雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)

質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×195 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19785228 P-13PSM
4,500
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする