曜日別特売

パイプスリーブ(プラスチック製)

パイプスリーブ(プラスチック製) - 三菱電機

ネジ込方式
壁厚調整可能(80mm~220mm)
簡易取付
シャッター付フードとの併用取付可能
接続パイプΦ100mm

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19785237P-13PSP
4,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする