ACブラシレスモーター搭載ハイパワー高効率。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。
高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。
電動工具本体に「日立独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
用途に応じて回転数を2800~10000min-1の間で無段階に変速可能です。
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19785833 | G10VE | 03906834 | G10VE2 | ![]() | 無段変速電子ディスクグラインダ | HiKOKI(旧:日立工機) | 1台 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 75386938 | G10VE | 03906850 | G10VE2 | ![]() | 無段変速電子ディスクグラインダ | HiKOKI(旧:日立工機) | 1セット(4台) | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 75386947 | G10VE | 03906859 | G10VE2 | ![]() | 無段変速電子ディスクグラインダ | HiKOKI(旧:日立工機) | 1セット(12台) | ¥319,800 税込¥351,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
本体を持ったまま片手で電源スイッチのON‐OFFが出来、又、ディスクの回転数を変速可能な点や、ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシの交換時期を気にせずに使用出来る事が良いと思います。全長が少し長く感じますが、持った時のバランスは悪くなく作業し易いです。
以前はサイリスタ式のスピードコントローラーを繋いでいたのですが、低速専用で使うために購入しましたが、最低速でやっても、やはり焦げ目が付いてしまいます。
もう少し下がったらよいのですが、残念です。
回転数が任意設定でき、ステンレスの研磨、仕上げが綺麗に仕上がる。高回転数だと熱によるヒズミ、熱の沈殿下、砥石の消耗が著しい。低速、高速も使えて本当満足できる工具です。
回転数が変更できるので 初心者でも安全に使えて非常に良いです。
材料に合わせて回転数を6段階に変えられるのでとても便利です。
電動工具の中でもディスクグラインダは大変騒音が大きい工具なので、この静かさはとても有り難いです。特に狭い室内で使用する際は回転を下げると従来品に比べ、はるかに静かで気持ち良く作業が出来ます。
100mmグラインダーは現在5台有りますが、全て交換したいくらいです。
作業中、ブラシ摩耗で使えなくなり今回初めてブラシレスを購入しました。まだ長くは使用していないので何とも言えませんが
起動スイッチがサイドにあり、ワンタッチでストップ出来るのは評価できます。