曜日別特売
モノタロウ

プリンタラベル 屋外用

プリンタラベル 屋外用 - モノタロウプリンタラベル 屋外用 - モノタロウプリンタラベル 屋外用 - モノタロウプリンタラベル 屋外用 - モノタロウ
(49件のレビュー)

耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07)面付ノーカットホワイト紙質PETフィルム(再生材)坪量(g/m2)220片数10ラベル厚(mm)0.23余白なし入数10枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状四角内容量1袋(10枚)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。
※印刷後、長時間日光に当たるなど、環境によってトナーの退色やラベル自体の変色の可能性がありますので、定期的な貼替をお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19808468ノーカット
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 野外の案内表示
農・林・水産業

品質は良いと思います。
内容量を増やしてかつ低価格ならうれしい。

対象商品 : 19808468
2024-07-11
用途: 農作物の栽培管理

こちらで見つけ、今年から露地栽培の農作物で品種や収穫期の管理を行うために使い始めました。
カッティングプロッターを使用して使いやすいサイズに加工していますが、台紙はしっかりしていて扱い易く、ラベル自体も品質は良いです。
カラーレーザー(LED)での印字も安定していて綺麗でした。
後は炎天下に晒してどうなるか、これから見て行きたいと思います。
ちなみに、印刷モードは「ラベル紙」ではかすれる事が多いので「厚紙」推奨です。

対象商品 : 19808468
2024-07-20
用途: 商品の値札ように購入
brocadedoll工房

価格も安く印刷も綺麗に出来て満足しています
今回で2回目のリピートです

1が参考にしています
対象商品 : 19808468
2024-07-11
用途: 機器に貼り付ける注意書きとして使用
株式会社ニシ・スポーツ

説明書に記載がありますが、
カラーコピーでは連続して給紙できません。
沢山プリントする場合、コピー機につきっきりになります
コピー機との相性もありますが 手で押し込まないといけません。
結構手間がかかります。
一方、プリントされた状態ではフィルムの質も良いです
この点は評価できます。
手間と品質差し引きで★★です

対象商品 : 19808468
2024-02-21
用途: 各種表示に
製造業

粘着力が強く厚みもあるので重宝しています。何より安いのがいいです。

対象商品 : 19808468
2024-04-23
用途: パレットに貼り付けるラベルに使用

レーザープリンターでも機種によっては摩擦で消えかかったものもありました。
消えないことを確認した方では全く問題無く使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 19808468
2024-05-21
用途: ステッカー作り
papl shopサービス業

問題なく使用できます。
何年も購入させて頂いております。
これからもお世話になります。

対象商品 : 19808468
2023-06-21
用途: 屋外設備の法定標識印刷
電気・ガス・熱供給・水道業

安価な割にきちんと使えます。2-3年で50枚くらい貼りましたが、今のところ文字は消えていません。
ただし、私が必要なのはA3なので分割して作成し2枚貼らないといけないのが面倒です。
是非A3のものを出して欲しいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
インクジェットプリンタで使用できますか。
回答:
こちらの製品はカラーレーザープリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)専用となります。
インクジェットプリンタ、モノクロレーザープリンタではご使用いただけません。
2が参考にしています
2023-06-05
質問:
裏面(剥離紙側)はどのようなデザインになっていますか。
回答:
裏面は黄色で印刷等入っておりません。
2023-06-05
質問:
油性マジックで書き込みは可能ですか。
回答:
可能です。
2023-06-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする