ディアナチュラ コンドロイチン
活動的な日常生活のために。
加齢と共に減少するコンドロイチンを3粒中に455mg配合。さらに、グルコサミン、ヒアルロン酸をプラス。
栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:3.33kcal、たんぱく質:0.29g、脂質:0.0050g、炭水化物:0.53g、ナトリウム:31.48mg、ビタミンB1:25mg、ビタミンB2:12mg、ビタミンB6:10mg、コンドロイチン(サメ軟骨抽出物由来):455mg、グルコサミン:100mg、ヒアルロン酸:1mg
内容量1個(90粒)