アミールS 毎朝野菜
カルピス社の乳酸菌科学から生まれた関与成分「LTP」を含む血圧が高めの方に適した特定保健用食品です。
カルピス社の乳酸菌研究から生まれた関与成分「LTP」を含む、血圧が高めの方に適した特定保健用食品の野菜・果実ミックスジュースです。
9種の野菜と3種の果実をバランス良く配合し、自然な味わいに仕上げました。
食塩・砂糖無添加で健康を気にする方も毎日続けやすい設計です。
アレルギー乳、オレンジ、りんご
栄養成分(1日1本200mLあたり)エネルギー:73kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0g、糖質:16.4g、食物繊維:0.5g、ナトリウム:52mg、カリウム:470mg、ショ糖:2~7g、β-カロテン:3600μg、ラクトトリペプチド:3.4mg