ファインスーパーフード 根昆布
日本の伝統食のうち、栄養学的にバランスの取れた素材の一つに「根昆布」があります。毎日の健康成分として欠かせない食物繊維はもちろん、最近は、ネバネバ部分に含まれ、海藻自身の身を守る役割をするフコイダンも注目されています。北海道産のミネラル豊富な根昆布から、余分な塩分を取り除き、使いやすいパウダーにしました。また、ビタミン、ミネラルを含む米胚芽エキス末も配合しています。
成分(100gあたり)エネルギー:287kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:1.7g、炭水化物:60.3g、ナトリウム:3642mg、カリウム:8704mg
原材料根昆布末、米胚芽エキス末
内容量1個(90g)