ノコギリヤシDX

ノコギリヤシDX 小林製薬

水分をとると夜に何度も‥という方に。
おすすめ3成分をまとめて1つに。

原材料ゼラチン、ノコギリヤシエキス、デキストリン、ボタンボウフウ粉末、カボチャ種子エキス、サフラワー油、ヒハツ抽出物、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、フィチン酸、レシチン(大豆由来) 栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:7.3kcal、たんぱく質:0.41g、脂質:0.5g、糖質:0.28g、食物繊維:0.039g、ナトリウム:0.079~3.2mg 内容量1個(90粒)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19908866 -
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする