アミノバイタル クエン酸チャージウォーター
運動に大切な5種類のアミノ酸(BCAA+グルタミン、アルギニン)1000mgとエネルギーの源となるクエン酸3300mgを配合した、水に溶かすタイプのサプリメントです。
栄養成分(10gあたり)エネルギー:33kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:0g、炭水化物:8.1g、ナトリウム:275mg、アミノ酸:1.0g(ロイシン:0.21g、イソロイシン:0.17g、バリン:0.14g、グルタミン:0.24g、アルギニン:0.24g)、クエン酸:3300mg
原材料果糖、塩化ナトリウム、クエン酸(Na、Ca)、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、乳酸Ca、リン酸K、香料、ビタミンC、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、貝Ca、塩化K、ビタミンB2