ザバス ホエイプロテイン100 バニラ
理想とする筋肉のために。
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。
カラダづくりに欠かせない「7種類のビタミンB群」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。
「ザバス ホエイプロテイン100」は、1日2回(約42g)を目安にお召し上がりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種類のビタミンB群、Cの不足分を補えるよう設計されています。
一日あたりの目安量21g×2回
原材料乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂、乳化剤(大豆を含む)、V.C、香料、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12
香味バニラ味
栄養成分(1食21gあたり)エネルギー:82kcal、たんぱく質:15.0g、脂質:1.2g、炭水化物:2.9g、ナトリウム:36~69mg、ビタミンB1:0.87mg、ビタミンB2:0.93mg、ナイアシン:6.4mg、ビタミンB6:0.64mg、葉酸:84~220μg、ビタミンB12:0.8~3.1μg、パントテン酸:0.62mg、ビタミンC:88mg