明治ロコテイン

明治ロコテイン - 明治

いつまでも健康に動ける体を目指して。「明治ロコテイン」で「運動+栄養」の新習慣!
体づくりに大切なホエイ(乳清)たんぱく配合。
健康維持に大切なグルコサミン、コラーゲンペプチド、カルシウム、ビタミンD配合。
水に溶かすだけで簡単に作れる!オレンジ風味で飲みやすい!

原材料乳清たんぱく、デキストリン、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、乳酸カルシウム、トレハロース、グルコサミン、酸味料、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、香料、ビタミンDアレルギー乳、ゼラチン香味オレンジ香味栄養成分(1包14gあたり)エネルギー:52kcal、たんぱく質:6g、脂質:0.1g、炭水化物:6.7g、ナトリウム:0mg、カルシウム:120mg、ビタミンD:10μg、グルコサミン:500mg、コラーゲン:1000mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19910835-1個(14g×6袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
19910844-1個(308g)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする