- 明治ロコテイン 明治 19910835

明治ロコテイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(14g×6袋) 注文コード19910835 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつまでも健康に動ける体を目指して。「明治ロコテイン」で「運動+栄養」の新習慣!
体づくりに大切なホエイ(乳清)たんぱく配合。
健康維持に大切なグルコサミン、コラーゲンペプチド、カルシウム、ビタミンD配合。
水に溶かすだけで簡単に作れる!オレンジ風味で飲みやすい!

原材料乳清たんぱく、デキストリン、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、乳酸カルシウム、トレハロース、グルコサミン、酸味料、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、香料、ビタミンD アレルギー乳、ゼラチン 香味オレンジ香味 栄養成分(1包14gあたり)エネルギー:52kcal、たんぱく質:6g、脂質:0.1g、炭水化物:6.7g、ナトリウム:0mg、カルシウム:120mg、ビタミンD:10μg、グルコサミン:500mg、コラーゲン:1000mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする