曜日別特売

両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)

両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) - GIKEN(川口技研)両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) - GIKEN(川口技研)両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) - GIKEN(川口技研)両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) - GIKEN(川口技研)両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) - GIKEN(川口技研)両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) - GIKEN(川口技研)
(4件のレビュー)
材質亜鉛合金仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19802466S-1N B/S 51mm
3,740
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19802466
2021-03-03
用途: 子供入室防止 キッチン扉に後付け
建設業・工事業

子供入室防止のため、キッチン扉の1500の高さにあと付け。
ドアのサムターン穴あけ部分に芯がなく大丈夫か?と思ったが、木ねじ止めはフロント部分だけでサムターン部は錠本体に突き刺すので問題なく無事取付完了。
サムターン部の穴あけにΦ36の貫通穴必要と説明書にあったが、Φ35でいけました。

1が参考にしています
対象商品 : 19802466
2021-04-06
用途: チャイルドロックに最適
Professional Building Service建設業・工事業

素人でも指定のホルソーとドリルがあれば上手に取り付けられます。

対象商品 : 19802466
2016-06-27
用途: 塗装工場の入り口
自動車・二輪車・自転車関連業

造りがしっかりしてて大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 19802466
2016-06-16
用途: ルームクリーニング場の出入口
自動車・二輪車・自転車関連業

造りがしっかりしていてとても信頼できるメーカーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする