GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.32 内締錠セット
(1件のレビュー)
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19803087
LS-32-3K13-N
ニッケル
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19803096
LS-32-3K13-SG
サテンゴールド
¥
6,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19803105
LS-32-3K13-Br
ブラウン
¥
6,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください