曜日別特売

ハイレバーNo.32 表示錠セット

ハイレバーNo.32 表示錠セット - GIKEN(川口技研)
(3件のレビュー)
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803202LVS-32-4ND-Nニッケル
6,800
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
19803218LVS-32-4ND-SGサテンゴールド
7,040
5,198
5,718(税込)
当日出荷
19803227LVS-32-4ND-Brブラウン
7,040
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-31
用途: 交換
株式会社 雅サービス業

R加工の物も選択できると良いです
その部分だけ古いものを再使用したので

対象商品 : 19803218
2022-05-24
用途: トイレのノブ取り替え
教育・研究機関

R加工ではなかったので、元々のR加工したものを使って中身だけ取り替えました。
ばっちり!修理完了しました。

対象商品 : 19803218
2016-05-18
用途: 既存ドアのレバーハンドル取り替え
建設業・工事業

傷んだレバーハンドルと丸座だけを取り替えたかったのですが、ラッチ錠を含むこちらのセット品しかなく、仕方なくこちらを注文しました。
ハンドルと丸座のみという商品があればいいのにと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする