曜日別特売

ハイレバーNo.33 空錠セット

ハイレバーNo.33 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セット - GIKEN(川口技研)
バックセット51mm材質アルミ合金表面仕上げメッキ+クリアー仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット
仕上
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803412LVS-33-1M-N51mmニッケル丸座
5,110
3,698
4,068(税込)
当日出荷
19803428LVS-33-1M-SG51mmサテンゴールド丸座
5,350
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
19803437LVS-33-3ND-N51mmニッケル丸座(セパレート)
6,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする