曜日別特売

ハイレバーNo.33 表示錠セット

ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)
(9件のレビュー)
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803446LVS-33-4ND-Nニッケル
6,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
19803455LVS-33-4ND-SGサテンゴールド
7,040
5,298
5,828(税込)
当日出荷
19803464LVS-33-4ND-Brブラウン
7,040
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: トイレの錠、ノブの交換

トイレの錠とノブが壊れました。ワンセット購入して自力で交換しました。
外注すると人件費などが必要で万円単位の出費になりますが、材料費のみですみました。作業は簡単で10分程度で終了しました。いいものを購入しました。

2025-10-23
用途: 室内扉のレバーハンドル交換
Haruお家工房建設業・工事業

作業も簡単で、納まりも良かったです。
価格もリーズナブルで嬉しいです。

対象商品 : 19803446
2024-05-18
用途: 引手の交換

大変に満足しています。梱包もしっかりされておりそのまま問題なく使用できました。

2022-05-21
用途: トイレドアノブの交換
その他業種

30年も経過したので、ハンドルの戻りが悪く、ガタツキも大きくなっていたため交換を決意。寸法を測り多分互換性あると思い購入。本体を取り付ける木ネジが入ってなかったので取り外したネジを流用。ロックする部品のネジ止め部の大きさが異なり、ドアのネジ穴をドリルで拡張し無事交換出来ました。同じ交換をされる方は、ドリルが無いと交換は厳しいかな。

対象商品 : 19803455
2022-01-11
用途: トイレのドアノブの交換
医療・福祉・介護関連業

築20年近くが経過し、だいぶボロボロになってしまったトイレのドアノブ交換に使用しました。
元々設置してあったのは他社の表示錠(ケースラッチ)でしたが、全く同じものは販売していないようでしたのでこの商品を購入しました。
特に問題なく取り付けでき、動きも非常にスムーズで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19803455
2020-03-18
用途: トイレノブ
その他業種

トイレのノブが壊れたのウェブ検索し購入しました。何も問題ない使用感で大変満足です。

対象商品 : 19803455
2019-10-22
用途: トイレのドアノブの交換
その他業種

古いトイレのドアノブの故障により交換した。取り替え作業はやりやすく交換による問題も無く、評価も上々。

対象商品 : 19803455
2020-03-03
用途: 交換用
不動産業

現在の使用しているものが古くなったので、交換しましたが使いやすかったです。特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする