GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.42 空錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
丸座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19803936
LS-42-1M-N
ニッケル
¥
4,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19803945
LS-42-1M-SG
サテンゴールド
¥
4,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19803954
LS-42-1M-G
鏡面ゴールド
¥
5,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください