GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.42 表示錠セット
(1件のレビュー)
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19804085
LVS-42-4ND-N
ニッケル
¥
7,130
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
19804094
LVS-42-4ND-SG
サテンゴールド
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください