GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.52 空錠セット
材質
亜鉛合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19804417
LVS-52-1M-N
ニッケル
¥
6,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19804426
LVS-52-1M-SG
サテンゴールド
¥
6,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください