曜日別特売

ハイレバーNo.62 空錠セット

ハイレバーNo.62 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 空錠セット - GIKEN(川口技研)
バックセット51mm材質アルミ合金仕上メタリックシルバー表面仕上げMS色塗装仕上仕様LSミニケース錠内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット
適合扉厚(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805196LS-62A-1M-MS51mm28~40丸座
4,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805275LS-62A-1SQJ-MS51mm33~40SQJ角座
4,470
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする