GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.66 空錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
仕上
メタリックシルバー
バックセット
51mm
表面仕上げ
MS色塗装仕上
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805433
LS-66A-1M-MS
丸座
28~40
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805512
LS-66A-1SQJ-MS
SQJ角座
33~40
¥
4,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください