GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.81 表示錠セット
材質
亜鉛合金、ステンレスパイプ
仕様
LVSケース錠
仕上
1カラー(クローム+ステンレス)
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ、生地
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805993
LVS-81-4ND-Cr
丸座(セパレート)
28~40
¥
10,870
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806002
LVS-81-4PSQ-Cr
角座+角サムターン座(セパレート)
33~40
¥
12,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806018
LVS-81-4PYB-Cr
横長角座+角サムターン座(セパレート)
33~40
¥
12,760
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください