GIKEN(川口技研)
戸襖錠セット (D2スタンダード戸襖タイプ+33ハイレバー)
(1件のレビュー)
材質
(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金
タイプ
(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード
種類
屋内用
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
60mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806063
AL-33-2M-N
(レバー側)ニッケル、(戸襖側)黒
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19806072
AL-33-2M-SG
(レバー側)サテンゴールド、(戸襖側)黒
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806088
AL-33-2M-Br
(レバー側)ブラウン、(戸襖側)黒
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください