曜日別特売

ハイレバー(No.43ハンドルのみ)

ハイレバー(No.43ハンドルのみ) - GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.43ハンドルのみ) - GIKEN(川口技研)
(3件のレビュー)
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー内容量1組
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19806237H-43-Nニッケル
2,670
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19806246H-43-SGサテンゴールド
2,700
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19806246
2024-06-13
用途: 自宅のドアノブの交換
教育・研究機関

自宅のドアノブの交換用に購入しました。
なるべく、今のものに近いデザインでこの製品にしました。
交換はドライバー一本で簡単でした。
しっかりした金属製で、満足しています。

対象商品 : 19806237
2022-02-13
用途: 浴室の把手に

浴室の把手が壊れたので、値段が安い物を探して購入しました。
芯が9ミリ(だったかな?)で一応取付は出来たのですが、取付角度が45度違い下向きにするか上向きにするか悩んだのですが、滴が垂れる事を考慮して下向きに取り付けました。
見栄えは悪いですが、一応ドアの開閉は問題なく出来るようになりました。
金属製っぽいので錆びちゃうのかも知れませんが、取り敢えず使えないことはありません。
もう少し細かい製品情報が欲しかったなとは思っています。

対象商品 : 19806246
2021-03-22
用途: ドアノブ交換
運輸・通信業

古い型番の交換でしたが、後継品でも問題なく簡単に作業を終えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする