GIKEN(川口技研)
LSミニケース小判座内締錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)
バックセット
51mm
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
仕様
LSミニケース錠
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806587
LS-3K13-N
ニッケル
¥
3,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806596
LS-3K13-SG
サテンゴールド
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806605
LS-3K13-Br
ブラウン
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806614
LS-3K13-MS
メタリックシルバー
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください