GIKEN(川口技研)
LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット)
(1件のレビュー)
バックセット
51mm
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
仕様
LSミニケース錠
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806675
LS-5K13-N
ニッケル
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806684
LS-5K13-SG
サテンゴールド
¥
6,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19806693
LS-5K13-Br
ブラウン
¥
6,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806702
LS-5K13-MS
メタリックシルバー
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください