BSアンテナ 45cm形 BS・110度CS 右旋円偏波対応
アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
質量(kg)1.6(アンテナ部)
アンテナ径(Φmm)450
受信周波数11.71~12.75GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.7 (BS標準)、[CS] 15.0 (BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
アンテナ利得(dB)[BS] 33.8 dB(BS標準)、[CS] 34.1 dB(BS標準)
出力周波数1032~2072MHz
空調・電設資材 の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19808285
2020-07-13
- 用途:
- BSアンテナ移動と設置
高木の成長と葉の茂りに伴う受信不安定のため30m程移動した。20年ほど使ったTDKの
アンテナをこれに変更。4cケーブルをアンテナからチューナーまでストレートで5cケーブルで
接続した。画面の品質が向上した気がする。疑問点は防水キャップで、随分と安直な造りと感じる。テープ使用不可と書いているが、台風でも保持できるのだろうか?コンバーター部分と接着剤で固定した方が良いのではないかと思う。メーカーから回答を得たい。
- 対象商品:
- 19808285
2020-06-10
- 用途:
- 地域の電波状態が悪く何とか正常に映らないかと、変えたものです、まだ作業が終わっていませんが。
BSは雨が降ると音声と画像ともに映りません。対策がありましたらヒント又は内容を教えてください。期間が長く掛かっていますが、入院生活が長くやっと次の段階に作業できるようになったため。アンテナの作業が途中です。