コクヨ
レバーファイル
(2件のレビュー)
とじ具と表紙を分別できます。
色
青
収納枚数
120枚
タイプ
ヨコ型
種類
レバーファイル
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
20
とじ厚(mm)
12
材質(表紙)
色厚板紙(古紙パルプ配合)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 152
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00368043
フ-307NB
A5E
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
00368052
フ-308NB
B6E
¥
510
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る