ニシウラ ニシウラの 介護用品 ニシウラの 車イス ニシウラの その他車いす用品 ヨッコイショクッション ヨッコイショクッション 注文コード 19921974 注文コード 19921974 少し硬めがよい方へ 材質ウレタンフォーム、カバー上面:綿パイル(ポリウレタンラミネート)、カバー下面:ポリエステル 色ブラック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 544004 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19921974 544004 ¥9,500 ¥8,898 ¥8,898 ¥9,788 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他車いす用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 車いすナイスウェイ10介助式・アルミ PHW9003L_ORANGE オレンシ フェニックス商事 税込¥38,980 ¥38,980 バスケットへ LスロープFK L2100mm 643-210 シコク 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 車いす 介助・アルミ 背折れ・多機能 S-2 AR-601-420 松永製作所 税込¥119,800 ¥119,800 バスケットへ オーエスト バックレスト用クッション L-BLC 四国繊維販売 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 車いすナイスウェイ10介助式・アルミ PHW9003L_GREEN グリーン フェニックス商事 税込¥38,980 ¥38,980 バスケットへ 車いす用スロープ段ない・ス踊り場分割 628-215 D249CM シコク 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ ドクターケアバックピーン 清拭タイプ DC-HP-BPN ライムグリーン グローバル産業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 車いす用スロープ段ない・スロール 630-300 D300CM シコク 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 座位バランス調整クッション 小 EM-WCTC/SL 40X17X5.5 四国繊維販売 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ FC-フィット(背)用ロングパッド アイソネックス 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ LスロープFK L3100mm 643-220 シコク 税込¥329,780 ¥299,800 バスケットへ ドクターケアシート 清拭タイプ DC-HPCS ライムグリーン グローバル産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 車いすスロープ用スパイクアジャスター 634-000 4ホン シコク 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ M-ableマーブルクッション M2 ヒトラボ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ドクターケアバックアップ 清拭タイプ DC-HP-BUP ライムグリーン グローバル産業 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 車いす用スロープ段ない・スロール 630-250 D250CM シコク 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ M-ableマーブルクッション C1 ヒトラボ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ バックレストクッションカバー EM-BLC/C 3Dメッシュ 四国繊維販売 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 車いす アルミ製 VA-0DX VCJ00022 クロレザー ミキ 税込¥74,980 ¥74,980 バスケットへ 椅子用クッション専用カバー 平・平ソフトタイプ兼用 豊通オールライフ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品車イスその他車いす用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「車イス」にはこんなカテゴリがあります 本体 車イス 車イス用タイヤ その他車いす用品 シェアする マイページ 最近見た商品