オンダ

オンダ スワニー

質量(kg)2.3 材質(フレーム)アルミ 後輪(cm)7.5 前輪(cm)7.5 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッグ容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19924442 366167 グレー M-21 15
21,000
 
 
取扱い終了
19924458 366167 グレー L-21 19
23,000
 
 
取扱い終了
19924467 366167 ブラック M-21 15
21,000
 
 
取扱い終了
19924476 366167 ブラック L-21 19
23,000
 
 
取扱い終了
19924485 366167 ブルー M-21 15
21,000
 
 
取扱い終了
19924494 366167 ブルー L-21 19
23,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする