曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(8件のレビュー)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ仕上シルバー長さ(m)2内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体1981225711-135S(D)ホワイトグレーアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981226611-135S(D)イエローアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981227511-135S(D)レッドアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981228411-135S(D)エンジアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981229311-135S(D)ブルーアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981230211-135S(D)グリーンアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981233611-135S(D)ブラウンアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981234511-135S(D)ダークブラウンアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981235411-135S(D)ライトグレーアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981236311-135S(D)ダークグレーアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981237211-135S(D)ブラックアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981238811-135S(D)ライトブラウンアルミ製(A6063S-T5)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
3,660
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981231811-135S(D)モスグリーン--
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981232711-135S(D)ベージュ--
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19812293
2024-02-05
用途: 階段滑り止め

階段滑り止めに使用、ノンスリップタイヤが付いているので、お客様に安心して使用して頂いております。

対象商品 : 19812388
2022-07-21
用途: 床工事 見切り
株式会社石井工務店建設業・工事業

使いやすくとても簡単に取付が出来ます。
送料無料と言っているが\500の加算が、ショックでした

対象商品 : 19812257
2022-02-10
用途: 勝手口階段滑り止め

高齢化のため、勝手口段差をブロックで3段の階段とした。ふちが崩れやすいのと、滑り止めのため施工した。安心で見栄えも良い。アルミ製はステンレスより安価で加工しやすい。
強度も家庭用としては十分だ。

対象商品 : 19812363
2021-12-18
用途: 新築アパートに設置
建設業・工事業

ステップのグリップがぼど良く効いて昇降に安心です。

対象商品 : 19812372
2020-07-19
用途: 階段の滑り止め
タイヘイ住宅株式会社建設業・工事業

仕上がりは想像以上に良く、高級感があります。
ゴムをはめ込むのに少し硬めですので時間がかかりますが、緩いと安全性に不安がありますので仕方がないと思います。

対象商品 : 19812388
2019-02-16
用途: マンションの上框
建設業・工事業

アシストさんのしっかりした商品で、見栄えもいいし大変良かったです。

対象商品 : 19812336
2017-11-15
用途: アパートの外階段のステップに取り付け
不動産業

思ったよりも取付作業がやりやすくきれいに仕上がった

1が参考にしています
対象商品 : 19812363
2017-08-12
用途: 階段の滑り止めステップ材
東ガラス店建設業・工事業

ゴムの部分だけの販売があれば使い安くていいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする