曜日別特売
モノタロウ

ユニバーサルピッチゲージ

ユニバーサルピッチゲージ - モノタロウユニバーサルピッチゲージ - モノタロウユニバーサルピッチゲージ - モノタロウ
(22件のレビュー)

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。

セット内容
(パイプ&スパークプラグゲージ)
測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi
測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2
(ミリゲージ)
測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50
測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22
(スモールインチゲージ)
測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44
測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8
(ラージインチゲージ)
測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28
測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
用途ネジピッチ、ボルト径測定に材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6内容量1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814542-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 趣味の工作用

価格も安く、作りも意外にしっかりしている。趣味の工作用なので、ネジの大きさがの確認ぐらいで使う頻度が低いので十分役に立っています。
 ただ、サイズ標記の刻印の数字が見ずらかったので、くぼみに墨入れしました。

2025-05-08
用途: まぁ、こんなもんかな。概ね満足。

一本二本を計るには良いかと思います。
これかな?いや、こっちかな?と差しなおす事もあるとは思うけれど、一本二本ならそれでも良いですものね。
逆に、何本も計らないといけないなら、ちゃんとしたゲージを買った方がノンストレスかと思う。

対象商品 : 19814542
2024-08-13
用途: ボルト径やピッチの計測
LSKサービス業

レビューにも有りましたがアルミの板厚が薄いので段差が有る所に置くと曲がる為、平面の所に置く様にしています。他は問題無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19814542
2024-03-31
用途: GS給油
農・林・水産業

灯油ノズルとスイベルが固着したためスイベルを金ノコで割った
その際真鍮部分のねじ山を削ってしまった
ねじ山用やすりを注文する際にピッチを調べるのに役に立った
インチ山ということがわかり正しいねじ山やすりを注文することができた
安いので何かの時に使えればラッキーくらいの気持ちで用意しておくといいと思う

1が参考にしています
2024-03-08
用途: ネジ交換の目安に
農・林・水産業

ピッチもサイズもこのセットですぐに調べられて大変便利です。
1つ気になるのはインチネジサイズが微妙な気がします。テーパーネジでもないのにミリでもインチでもどちらのサイズがより合っているものか判断に迷うときが何故かある。
結局ネジ屋まで往復2時間かけて走って現物確認してもらったり。なんてことも…ほかメーカーのゲージは使ったことがないのでなんとも言えませんが。
田舎農業者なのでこちらのゲージで確認→モノタロウで必要なネジを注文(探すのも大変だが)までスムーズにできるようになるとありがたいのだが。

対象商品 : 19814542
2024-01-09
用途: ねじのピッチを図るときに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメンテ時に予備ねじを購入するときに使用します。今までは大体推測して購入してましたが、こちらを使用することで確定して買うことができるので助かっています。
欲を言えば、全てのゲージをひとまとめにつなげるリングやケースがあると保管時にバラバラにならないので、今後の改良でご検討いただきたいです。

対象商品 : 19814542
2023-07-14
用途: ボルトのピッチ測定用に購入
サービス業

1mm以下のピッチも測定できるようになっていますが、材質がアルミのため加工精度に甘さがあります。価格からすると妥当なようにも思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19814542
2023-03-17
用途: めったに使いませんが
医療・福祉・介護関連業

あると便利な工具ですね。安価に調達できてよかったです。さすがモノタロウさん。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使い方を教えてください。
回答:
この商品はネジ径とネジピッチを別々に測定します。

【ネジ径】⇒穴にボルトを嵌めて測ります。
【ねじピッチ】⇒周りのギザギザにネジ山を合わせます。

2021-06-01
質問:
0.5ミリの繊維を測りたい。ギザギザのところではかると思うが、測り方がわからない。
回答:
こちらの商品はボルト(ネジ)のピッチという部分を測定するゲージとなっております。
2021-06-01

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする