画像準備中

LDL40ランプ 埋込形 1灯用 黒板灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19880577 品番EL-LFN4071A AHX(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
タイプ3900lm初期補正調光 定格連続調光 信号制御:20〜100% 定格消費電力(W)30 エネルギー消費効率(Lm/W)114 光束(Lm)3420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする