曜日別特売

グリーンエースゴールド GA-58

グリーンエースゴールド GA-58 - 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-58 - 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-58 - 日本レヂボン
(1件のレビュー)

ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。
ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。

厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19894796GA583-461箱(25枚)589.646
11,250
8,798
9,678(税込)
当日出荷
19894823GA583-601箱(25枚)589.660
11,250
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19894848GA583-801箱(25枚)589.680
11,250
8,798
9,678(税込)
当日出荷
19894866GA583-1001箱(25枚)589.6100
11,250
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19894884GA583-1201箱(25枚)589.6120
11,250
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60949692GA583-1201セット(25枚)--120
8,375
取扱い終了
代替品有
60949683GA583-1001セット(25枚)--100
7,250
取扱い終了
60949708GA583-461セット(25枚)--46
7,250
取扱い終了
60949717GA583-601セット(25枚)--60
7,250
取扱い終了
60949726GA583-801セット(25枚)--80
7,250
取扱い終了
65872792GA583-461枚589.646
335
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60949692GA583-12019894884GA583-120GA583-120 グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボン 19894884グリーンエースゴールド GA-58日本レヂボン1箱(25枚)
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19894848
2016-10-17
用途: フライス加工後のバリ取り
有限会社杉本製作所

まだそ使っていないけど長持ちするかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする