曜日別特売

ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン形

ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン形 - EZO(北日本精機)
ベアリング番台6000内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199913966000H1026838901570280000.3
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
199914056001H1228843501910250000.3
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
199914146002H1532947502270220000.3
オープン
678
746(税込)
9日以内出荷
返品不可
199914236003H17351051002610200000.3
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
199914326004H20421279804050170000.6
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
199914486005H25471285504680150000.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
199914576006H305513112006620130001
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
199914666007H356214136008240110001
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
199914756008H406815143009240100001
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
199914846009H457516178001210091001
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
199914936010H508016185001330084001
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする