EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991502
6200H
10
30
9
4350
1910
25000
0.6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991518
6201H
12
32
10
5780
2440
24000
0.6
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
19991527
6202H
15
35
11
6490
2980
21000
0.6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991536
6203H
17
40
12
8130
3830
18000
0.6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991545
6204H
20
47
14
10900
5320
16000
1
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991554
6205H
25
52
15
11900
6300
14000
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
19991563
6206H
30
62
16
16500
9070
12000
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991572
6207H
35
72
17
21800
12300
10000
1.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991588
6208H
40
80
18
24700
14300
9100
1.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19991597
6209H
45
85
19
27800
16400
8400
1.1
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方